曜日別特売

防災面

防災面 - トーアボージン

布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。
ヘルメット取付タイプにもできます。

形状防災面質量(g)245金具後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)シールドアクリルカラーY2平面カーブシールド寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:215×260×2適合バンド黄色プラスチックバンド(黄Vバンド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123875705黄V-N4 Y2
5,530
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする