トーアボージン
防災面
ワンタッチでシールド交換ができるクイック・チェンジバンドでいつもクリアーな視界を確保します。
形状
防災面
質量(g)
225
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
QCタイプ、アクリル平面カーブ標準サイズシールド(QC505シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
ツールドクイック・チェンジ、白色プラスチックバンド(白Vバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123796
QC505白V-6
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください