トーアボージン
防災面
シールド下方、アゴしたの隙間をふさぐアゴカバー付きの防災面、下方からの飛来物対策に最適です。
アゴカバーは平面カーブ形状の各種シールドに取付けできます。
形状
防災面
質量(g)
270
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル半面シールド+アゴカバー付きシールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:230(アゴカバー含)×350×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
内容量
1個
注意
※ヘルメットは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123884
583KT-6
¥
8,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください