トーアボージン
防災面
標準的なサイズの平面カーブシールドです。
顔の正面方向からの飛来物対策に
形状
防災面
質量(g)
215
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
アクリル平面カーブ標準サイズシールド(505シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123760
505T-6
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください