トーアボージン
防災面
30メッシュ金網の細かな網目で輻射熱をカットします。
メッシュ面は通気性抜群で蒸れや曇りに悩まされることがありません。
形状
防災面
質量(g)
190
金具
MP型ヘルメット用ネジ締め金具
シールド
黒色金網平面カーブ(30メッシュ)
寸法(高さH×幅W)(mm)
シールド:215×305
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
内容量
1個
注意
※粉塵、熱風には十分お気を付け下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123900
650T-6
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください