トーアボージン
かぶり型防災面
超軽量かぶり型防災面です。
シールド両面が防曇処理されており湿度の高い現場にオススメです。
形状
防災面
質量(g)
160
金具
後部ダイヤル式ヘッドギア(N4ヘッドギア)
シールド
セルロース平面カーブ標準サイズ、超軽量、両面防曇シールド
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×320×0.8
適合バンド
白色プラスチックバンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123839
CLV-5AF
¥
10,170
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください