トーアボージン
かぶり型防災面
布帽子や直接頭にかぶるタイプの防災面です。
後部が布ゴムバンドになっていますので装着が簡単です。
4番ヘッドギアは各種シールドと組合せ可能です。
形状
防災面
質量(g)
265
金具
後部ゴムバンド式ヘッドギア(4番)
シールド
アクリル平面カーブ標準サイズシールド(505シールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:215×260×2
適合バンド
ツバ付き金属バンド(Tバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123830
505T-4
¥
5,050
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください