曜日別特売

防災面

防災面 - トーアボージン

シールド本体にアルミ多孔版を用いた特殊防災面、熱現場にオススメします。
縦長サイズでアゴ下までしっかり防御します。
簡単にレンズ交換でき常にクリアーな視界を確保できます。

形状防災面質量(g)275金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具シールドアルミ多孔板縦長平面カーブ、アクリルカラーK5レンズ付き寸法(高さH×幅W)(mm)シールド:245×365適合バンドツバ付き金属バンド(Tバンド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123717614T-6 K5
11,730
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする