トーアボージン
防災面
眼の周辺部分だけを保護する短い防災面です。
超軽量仕様、重量70gです。
形状
防災面
質量(g)
70
金具
MPヘルメット用プラスチック製
シールド
ポリカーボネイト短面、超軽量シールド(501Pシールド)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
シールド:90×300×1
適合バンド
黄色プラスチックバンド(黄Vバンド)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52123726
501P黄V-25
¥
5,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください