曜日別特売

防災面

防災面 - トーアボージン

鼻の下辺りまでを保護するやや短いサイズの防災面です。

形状防災面質量(g)200金具MP型ヘルメット用ネジ締め金具シールドアクリル半面シールド(583シールド)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)シールド:155×350×2適合バンド白色プラスチックバンド(白Vバンド)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52123735583白V-6
5,210
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする