曜日別特売

MCO TSカッター(Tスロットカッター)

MCO TSカッター(Tスロットカッター) - 岡崎精工

MCO(コバルトハイス)材にこだわりました。
研磨面にこだわりました。
寸法精度にこだわりました。

材質MCO(コバルトハイス)表面処理なし内容量1本
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
首径(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52128416TSC10X03086510Φ410
7,000
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
52128425TSC10X05086510Φ410
7,000
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128434TSC15X03088012Φ615
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128450TSC15X05088012Φ615
9,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128459TSC20X030109012Φ920
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128468TSC20X050109012Φ920
12,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128477TSC30X0301210016Φ1330
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128486TSC30X0501210016Φ1330
17,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128495TSC40X0301211016Φ1540
25,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128504TSC40X0501211016Φ1540
25,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128520TSC50X0301413020Φ1850
36,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52128529TSC50X0501413020Φ1850
36,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする