曜日別特売

ブラッシングスポンジ お風呂床用

ブラッシングスポンジ お風呂床用 - アズマ工業ブラッシングスポンジ お風呂床用 - アズマ工業ブラッシングスポンジ お風呂床用 - アズマ工業ブラッシングスポンジ お風呂床用 - アズマ工業
材質【スポンジ】ウレタンフォーム【ブラシ】ナイロン【基布】ポリエステル【グリップ】ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×162×67寸法(cm)約10×7×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125625-
オープン
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする