アズマ工業
廃棄安心ホーキ 黒シダ短柄
材質
【穂】ヒタムファイバー【柄】木に塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×19×790
寸法(cm)
【穂】約24【全長】約79
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125494
-
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください