曜日別特売

SY139 職人箒 短柄 柄のみ(受)

SY139 職人箒 短柄 柄のみ(受) - アズマ工業SY139 職人箒 短柄 柄のみ(受) - アズマ工業
材質【柄】樹脂被覆鋼管寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×393全長(cm)39繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125564-
オープン
559
615(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする