アズマ工業
シューズブラシ
材質
【ブラシ】ポリプロピレン【グリップ】ポリプロピレン【磁石】ゴム磁石
全長(mm)
210
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
219×26×72
耐熱温度(℃)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125449
sm@rt629
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください