曜日別特売

TK伸縮自在 マルチワイパー

TK伸縮自在 マルチワイパー - アズマ工業TK伸縮自在 マルチワイパー - アズマ工業TK伸縮自在 マルチワイパー - アズマ工業
材質【ヘッド】ポリプロピレン【スポンジ】EVA樹脂【柄】アルミ【グリップ】ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×89×1155寸法(cm)【拭き】約27【全長】58~116繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125519-
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする