MP256 アズロンモップ XL

MP256 アズロンモップ XL - アズマ工業MP256 アズロンモップ XL - アズマ工業MP256 アズロンモップ XL - アズマ工業
(1件のレビュー)
材質【カバー部】ポリエチレン【柄】樹脂被覆鋼管【モップ糸】ポリエステル、綿、レーヨン質量(g)(モップ糸)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×1425寸法(cm)約10×143×9繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125537-
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: トイレ掃除

絞るカバーが思っていたよりも堅かったので、最後はカバー無しで手で絞ることが必要でした。
しかし、小回りもきいて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする