曜日別特売

高所清掃ヘッド3点セット

高所清掃ヘッド3点セット - アズマ工業高所清掃ヘッド3点セット - アズマ工業高所清掃ヘッド3点セット - アズマ工業高所清掃ヘッド3点セット - アズマ工業高所清掃ヘッド3点セット - アズマ工業高所清掃ヘッド3点セット - アズマ工業
材質エレキャッチ自在【穂】ポリプロピレン【本体】ABS樹脂、外壁天井払い【ブラシ】樹脂、ガラスワイパージャンボ【ヘッド】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【不織布】ナイロン【スポンジ】ウレタンフォーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×240寸法(cm)【エレキャッチ自在】(全長)約40~50【外壁天井払い】(ブラシ)約27【ガラスワイパージャンボ】(拭き)約33繰り返し・詰め替え対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125589-
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする