曜日別特売

AZH552 フローリングワイパー60L

AZH552 フローリングワイパー60L - アズマ工業AZH552 フローリングワイパー60L - アズマ工業AZH552 フローリングワイパー60L - アズマ工業
材質【ヘッド】アルミ【パッド】ポリエチレン【柄】樹脂被覆鋼管寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×103×1406寸法(cm)【拭き】約60【柄の長さ】約132繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125528-
オープン
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする