WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー

WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー - アズマ工業WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー - アズマ工業WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー - アズマ工業WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー - アズマ工業WD581 収納できる網戸・ガラスワイパー - アズマ工業
材質【ヘッド・グリップ】ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂【モップ】ポリエステル・ナイロン【ゴムヘラ】合成ゴム【ケース】ポリプロピレン幅(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×69×275寸法(cm)【拭き】約24繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125607-
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする