キッチンスクイージー

キッチンスクイージー - アズマ工業キッチンスクイージー - アズマ工業キッチンスクイージー - アズマ工業キッチンスクイージー - アズマ工業キッチンスクイージー - アズマ工業
材質【グリップ】ABS樹脂【水切りゴム】合成ゴム【(フィルムフック)フック】ポリスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー幅(mm)149全長(mm)【使用時】150質量(g)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×17×51繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125467sm@rt675
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする