アズマ工業
レンジまわりスクレーパー
材質
【本体】ナイロン【ブラシ】ポリプロピレン【(フィルムフック)フック】リスチレン・合成ゴム【フィルム】PET・オレフィン系エラストマー
幅(mm)
186
全長(mm)
【使用時】190
質量(g)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
186×18×40
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52125476
sm@rt680
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください