曜日別特売

AC/DCカレントセンサ

AC/DCカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ - HIOKI(日置電機)AC/DCカレントセンサ - HIOKI(日置電機)

AC/DC 200A、ME15W端子
AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。
-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。
電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。

用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6質量(g)350寸法70W×100H×53Dmm,電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2 V/定格電流値 ※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC200消費電力6VA以下(200A/55Hz測定,±12V電源時)周波数特性振幅:DC~500kHz,位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30℃~+85℃,80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)内容量1個
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。測定器本体は、1MΩ以上の高入力インピーダンスの機器をご使用ください。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125756CT6863-05(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
163,100
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
52125984CT6863-05
155,100
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする