AC/DC 50A、ME15W端子
AC/DC電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ。
-30~+85℃の環境で使用でき自動車計測に最適。
電流測定はもちろん、高精度な電力測定にもご使用いただけます。
用途EV, HEV等電気自動車の電流計測、太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。仕様●最大入力電流:100A rms (ディレーティング範囲内)●振幅/位相確度:DC (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、位相規定無し)、16 Hz≦ f≦ 400 Hz (±0.05% rdg. ±0.01% f.s.、±0.2°)、1 MHzまで規定付属品取扱説明書×1、マークバンド×6質量(g)340電源パワーアナライザPW8001、PW6001、PW3390、センサユニットCT9555、CT9556、CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給出力電圧レート:2V/定格電流値※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。コード長さ(m)3定格電流(A)AC/DC50消費電力5VA以下(50A/55Hz測定、±12V電源時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×53周波数特性振幅:DC~1MHz、位相:DC~300kHz使用温湿度範囲-30~85℃、80%rh以下(結露しないこと)測定可能導体径(Φmm)24以下最大定格電圧(V)対地間:AC/DC1000(50/60HzCATIII)内容量1個