AC/DC 500A、ME15W端子、ケーブル長10m
AC/DC 電流を高精度に測定できる貫通型の電流センサ
大電流化、高速化するインバーターの電流測定に対応
用途太陽光発電・燃料電池評価等、バッテリの充放電からインバータ2次側まで。仕様最大入力電流:ディレーティング範囲内、±1500Apeakまで(設計値、40℃以下かつ20ms以内)付属品取扱説明書 ×1, マークバンド ×6, 使用上の注意 ×1質量(g)1150寸法160W×112H×50Dmm電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給ケーブル長(m)10出力電圧レート:4mV/A※本器の出力はセンサユニット経由で出力されるAC+DC電圧です。定格電流(A)AC/DC500周波数特性振幅: DC~2 MHz (CT6875A), DC~1.5 MHz (CT6875A-1)、位相: DC~1 MHz使用温湿度範囲-40℃~ +85℃, 80% rh以下 (結露しないこと)直線性±5 ppm Typical定格電力(VA)最大:7(500A/55Hz測定時)オフセット電圧:±5 ppm Typical(23℃、無入力)測定可能導体径(Φmm)36 以下基本確度(DC, 45 Hz ≦ f ≦ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,位相: ±0.08°最大定格電圧(V)対地間:AC/DC 1000 (50/60Hz, CAT III)内容量1個