曜日別特売

AC/DCカレントプローブ

AC/DCカレントプローブ - HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ - HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ - HIOKI(日置電機)AC/DCカレントプローブ - HIOKI(日置電機)

定格電流 AC/DC 500 A
太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)
クランプ型で比類なき高精度を実現
ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー
温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃

用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)860電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~200 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260内容量1個
注意
※電源供給とメモリハイコーダ等への接続にはオプションのCT9555、CT9556、CT9557のいずれかが必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125729CT6845A(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
280,800
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
52125957CT6845A
272,800
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする