曜日別特売

ベッドガード つかまり立ちサポート

ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)ベッドガード つかまり立ちサポート - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ベッドに後付けできる、立ち上がり補助の手すり
寝起き立ち上がりがサポート
つかまる取っ手部分は柔らかなクッション製と、細身で掴みやすい木製の2種類
ネジ打ち不要、ベッドフレームとマットレスの間に挟み込むタイプ
ベッド・マットレスに固定できるベルト付き
六角レンチ付属、他工具不要

用途落下防止、布団ずれ防止、サイドガードに。手すり てすり ベッド用手すり シルバー用品 立ち上がり 介護 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介助 ベッドガード材質アルミニウム(アルマイト)、スチール(粉体塗装)質量(kg)4組立時間約20-30分内容量1台
取扱説明書:(2.97MB)
注意
※床面が水平なタイプに対応、桟に凹凸がある場合は取り付けできません。
※ベッドは付属しません。手すりのみの販売となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124670KBF-8060(MBR)ブラウン_木製タイプ83×60×76
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13071786KTB-7311(WH)ホワイト_クッションタイプ50×83×77
オープン
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13071795KTB-7311(MBR)ブラウン_クッションタイプ50×83×77
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
出荷予定:2026年4月15日
64717287KTB-7311(WH)ホワイト/ブラック_クッションタイプ50×83×77
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64717287KTB-7311(WH)52124670KBF-8060(MBR)KTB-7311(WH) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 52124670ベッドガード つかまり立ちサポートYAMAZEN(山善)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52124670
2025-04-20
用途: ベッド補助
サービス業

ベッドマットが安定して良い。あと5cm高さがあると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする