曜日別特売

ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル-

ショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップショッピングカート COCORO TOTE -オリジナル- - レップ

コンパクトかつ容量たっぷりのトートバッグ型カート
バッグは取り外して単品としても使用可能
バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応
フレームはコンパクトに折りたたみ可能
スーパーのカートに掛けられるフック付き

用途ショッピングカート、キャリーカートとして。お買い物などに。買い物カート/買い物バッグ/折りたたみ/折り畳み/コンパクト/軽量/22L/大容量/トートバッグ/ショルダーバッグ/エコバッグ/2WAY/保冷/保温/保冷バッグ/クーラーバッグ材質【フレーム】スチール【バック表地】ポリエステル100%【バック裏地】アルミ蒸着フィルム質量(kg)1.77耐荷重(kg)(フレーム)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】30×18.5×40.5高さ(cm)(カート)86内容量1台
注意
※スーパーのカートの形状によっては掛けられない場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125309BK 530030ブラック
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
52125318NV 530047ネイビー
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
52125327BE 530054ベージュ
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする