曜日別特売

ディップススタンド

ディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコディップススタンド - アルインコ

手軽にディップス運動
自宅でのトレーニング効果を高め、運動の幅を広げます
高さ調節5段階
ハイスタンド/ロースタンドの2WAY仕様
滑り止めゴム付き
握りやすいクッショングリップ
1台あれば様々なトレーニングが可能
身体を押し上げる動きで腕や胸、肩など上半身を広く鍛える

用途筋トレ、体力作りに。プッシュアップバー/トレーニングバー/2本セット/トレーニング器具/スポーツ/在宅/家庭用/健康グッズ/健康器具/運動/在宅/2本/ディップス運動/筋トレ/高さ調節5段階/腕立て/鉄棒/プッシュアップ/上半身/下半身/フィットネス/エクササイズ材質スチール、TPR、PP、NBR質量(kg)7ブラック保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51×82×30~90(1個あたり)最大使用者体重(kg)150内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52124627FA53
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする