手軽にステップ運動
足腰に負担をかけず、効果的に有酸素運動ができる
サイドステップで太ももだけでなくお尻周りもシェイプ
静音&関節に優しい油圧シリンダー式
大きく運動しやすいワイドペダル
運動の成果をチェックできる表示メーター搭載
用途屋内での運動、フィットネスに。サイドステッパー/トレーニングマシーン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/回数計/カロリー表示/油圧式/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/免疫力アップ/ながら運動/ステップ/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/ステップ運動/ステッパー/脚痩せ/ヒップアップ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/コンパクト/静音付属品保護マット材質スチール、PP、ABS、TPR、EVA質量(kg)6電源単4乾電池×1本連続使用時間(分)20保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×32×25最大使用者体重(kg)100内容量1台