曜日別特売

ハイシートベビーベッド

ハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージハイシートベビーベッド - カトージ

ハイシートでラクな姿勢で赤ちゃんのお世話ができるので腰の負担を軽減
成長に合わせて高さ調節できる
お世話に便利なスライド枠
たっぷり入る収納スペース付き
通気性がよいスノコ床板

用途ベビーベッドとして。木製/スライド枠/2段/収納スペース付き/高さ調節可能/寝具/収納棚/ハイタイプ/赤ちゃん用ベッド/ベビーベット/布団/ふとん/ねんね/すのこ/スノコ/キャスター/ベビーグッズ/家具/シンプル/おしゃれ/出産祝い/ギフト仕様安全基準:PSC・SG材質パイン材:ニュージーランド産(但し、床板すのこ部分は中国産桐材)質量(kg)20.5組立時間約10-20分対象新生児~24ヵ月寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)124×78×121高さ調節4段階(床からの高さ)75、69.5、64、43cm内寸(cm)120×70間口(cm)収納扉:幅75.5×高さ34内容量1台
注意
※天然木を使用しているため、木目やフシ等に個体差がございます。掲載写真と木の色味も異なることがございます。予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
521253792020ナチュラル
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
521253882021ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5212538820215212537920202021 ハイシートベビーベッド カトージ 52125379ハイシートベビーベッドカトージ1台
35,980
税込39,578
色違い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする