勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中)

勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ勝野式 巻くだけ温快 (肩・背中) - メイダイ

巻くだけで首コリ、肩コリの解消。吸湿発熱×蓄熱保温のダブルパワーで温かサポート。温感のツボ「大椎」「風門」を温める。
巻くだけで首・肩ポカポカ快適。どこでも留まる特殊素材だからサイズ調節自由自在。襟ぐりを詰めても広げても使えるからおしゃれの邪魔をしない。電源不要でカイロも使わず温かい。

用途冷え対策に。冷え性/冷え対策/遠赤外線/ネックサポーター/首/肩/背中/肩コリ/肩こり/首こり/首コリ/ネックウォーマー/あったか/健康グッズ材質【表地】ナイロン/ポリウレタン【裏地】綿/アクリル/キュプラ質量(g)50サイズ(cm)(目安)【襟回り】55まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×40×0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52125370-
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする