使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
ダンパー内蔵のため、棚をゆっくりと折りたためます。急な落下を防ぎ安全に使用できます。
開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。
閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し板がふらつきません。
EB-303型(ダンパーなし) と併用可能です。
ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本材質【本体】ステンレス鋼(SUS304)【エンドキャップ】ポリアミド(PA)【エンドキャップ2】ポリアミド(PA)【バックプレート】ABS樹脂色ブラック質量(g)525寸法H(mm)45寸法A(mm)165寸法F(mm)29寸法D(mm)98寸法E(mm)156寸法B(mm)307寸法C(mm)20寸法J(mm)67取付穴数6寸法G(mm)38寸法K(mm)28.5耐荷重N(kgf)495(50)/本RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本