三菱マテリアル
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(突切り・低送り加工)
優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。
用途
外径 突切り加工
刃数
1コーナ
勝手
右勝手
加工
低送り加工用
コーナーR(mm)
(右側)0.2、(左側)0.2
刃角(°)
右側前切れ:5
刃幅公差(mm)
±0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
GS
内容量
1箱(10個)
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52126928
GW1M0300F020R05-GS VP10RT
3
VP10RT
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126937
GW1M0300F020R05-GS VP20RT
3
VP20RT
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52126946
GW1M0300F020R05-GS VP30RT
3
VP30RT
¥
19,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127244
GW1M0239E020R05-GS VP10RT
2.39
VP10RT
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127260
GW1M0239E020R05-GS VP20RT
2.39
VP20RT
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127269
GW1M0239E020R05-GS VP30RT
2.39
VP30RT
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127680
GW1M0200D020R05-GS VP10RT
2
VP10RT
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127689
GW1M0200D020R05-GS VP20RT
2
VP20RT
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127698
GW1M0200D020R05-GS VP30RT
2
VP30RT
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください