曜日別特売

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・低送り加工) - 三菱マテリアル

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。

用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工低送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GS内容量1箱(10個)
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
全15種類を絞り込む
コーナーR(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52126858GW1M0300F020N-GS VP10RT3(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP10RT
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126867GW1M0300F020N-GS VP20RT3(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP20RT
19,700
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
52126876GW1M0300F020N-GS VP30RT3(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP30RT
19,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127050GW1M0500H030N-GS VP10RT5(右側)0.3、(左側)0.3±0.04VP10RT
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127059GW1M0500H030N-GS VP20RT5(右側)0.3、(左側)0.3±0.04VP20RT
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127068GW1M0500H030N-GS VP30RT5(右側)0.3、(左側)0.3±0.04VP30RT
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127174GW1M0239E020N-GS VP10RT2.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP10RT
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127190GW1M0239E020N-GS VP20RT2.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP20RT
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127199GW1M0239E020N-GS VP30RT2.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP30RT
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127400GW1M0400G020N-GS VP10RT4(右側)0.2、(左側)0.2±0.04VP10RT
21,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127409GW1M0400G020N-GS VP20RT4(右側)0.2、(左側)0.2±0.04VP20RT
21,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127418GW1M0400G020N-GS VP30RT4(右側)0.2、(左側)0.2±0.04VP30RT
21,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127610GW1M0200D020N-GS VP10RT2(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP10RT
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127619GW1M0200D020N-GS VP20RT2(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP20RT
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127628GW1M0200D020N-GS VP30RT2(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP30RT
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする