曜日別特売

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工)

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ インサート(溝入れ突切り・中送り加工) - 三菱マテリアル

優れた切りくず処理性能を誇る、ブレーカ・システムを採用。
GSブレーカ:低送り加工用、GMブレーカ:中送り加工用。

用途外径 溝入れ・突切り加工刃数1コーナ勝手勝手なし加工中送り加工用RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号GM内容量1箱(10個)
注意
※板バイトのシートサイズ記号と同一記号のものを選択してください。
全20種類を絞り込む
コーナーR(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
刃幅(mm)
コーナーR(mm)
刃幅公差(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52126885GW1M0300F030N-GM MY50153(右側)0.3、(左側)0.3±0.03MY5015
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126894GW1M0300F030N-GM VP10RT3(右側)0.3、(左側)0.3±0.03VP10RT
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
52126910GW1M0300F030N-GM VP20RT3(右側)0.3、(左側)0.3±0.03VP20RT
19,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
52126919GW1M0300F030N-GM VP30RT3(右側)0.3、(左側)0.3±0.03VP30RT
19,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
52127077GW1M0500H040N-GM MY50155(右側)0.4、(左側)0.4±0.04MY5015
22,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127086GW1M0500H040N-GM VP10RT5(右側)0.4、(左側)0.4±0.04VP10RT
22,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127095GW1M0500H040N-GM VP20RT5(右側)0.4、(左側)0.4±0.04VP20RT
22,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
52127104GW1M0500H040N-GM VP30RT5(右側)0.4、(左側)0.4±0.04VP30RT
22,700
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
52127208GW1M0239E020N-GM MY50152.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03MY5015
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127217GW1M0239E020N-GM VP10RT2.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP10RT
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127226GW1M0239E020N-GM VP20RT2.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP20RT
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127235GW1M0239E020N-GM VP30RT2.39(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP30RT
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127427GW1M0400G030N-GM MY50154(右側)0.3、(左側)0.3±0.04MY5015
21,200
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
52127436GW1M0400G030N-GM VP10RT4(右側)0.3、(左側)0.3±0.04VP10RT
21,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127445GW1M0400G030N-GM VP20RT4(右側)0.3、(左側)0.3±0.04VP20RT
21,200
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
52127454GW1M0400G030N-GM VP30RT4(右側)0.3、(左側)0.3±0.04VP30RT
21,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127637GW1M0200D020N-GM MY50152(右側)0.2、(左側)0.2±0.03MY5015
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127646GW1M0200D020N-GM VP10RT2(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP10RT
18,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
52127655GW1M0200D020N-GM VP20RT2(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP20RT
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
52127664GW1M0200D020N-GM VP30RT2(右側)0.2、(左側)0.2±0.03VP30RT
18,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする