曜日別特売

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート

外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート - 三菱マテリアル外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ブランクインサート - 三菱マテリアル

ブランクインサート用 材種 RT9010/RT9020。
RT9020 が第一推奨材種です。強靭な超硬合金を採用しているので、さまざまな加工形態に対応できます。
RT9010 は RT9020 よりも高硬度な超硬合金を採用しているので、 安定加工で寿命延長を図りたいときにご使用ください。
なお、両材種ともノンコート超硬材種ですので、鋼・ステンレス鋼・鋳鉄などを加工する際はコーティングを施してご使用ください。

用途ブランクインサート勝手勝手なしコーナーR(mm)(右側)0.2、(左側)0.2刃幅公差(mm)±0.10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※ブランクインサートは、このままではご使用できません。
※お客様ご自身で下記webカタログを参照し、ご希望の刃形に追加工してご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52127524GW1B0440F020N RT90104.44RT9010
13,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127540GW1B0440F020N RT90204.44RT9020
13,800
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127549GW1B0320D020N RT90103.24RT9010
12,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127558GW1B0320D020N RT90203.24RT9020
12,700
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127567GW1B0640H020N RT90106.44RT9010
15,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127576GW1B0640H020N RT90206.44RT9020
15,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127585GW1B0540G020N RT90105.44RT9010
14,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52127594GW1B0540G020N RT90205.44RT9020
14,900
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする