NACHI(不二越)
アクアREVOドリル バリレス 4D
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途
穴あけ加工
材質
超硬
先端角(°)
135
コーティング
REVOD
加工穴深さ
4DC
ねじれ角(°)
30
直径許容差
h7
シャンク径
(許容差)h6
内容量
1本
バスケットに入れる
141
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128924
AQRVDBL4D0200
49
2
15
3
32.1
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
地域運賃
52128940
AQRVDBL4D0210
49
2.1
18
3
29.2
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
地域運賃
52128949
AQRVDBL4D0220
49
2.2
18
3
29.3
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
地域運賃
52128958
AQRVDBL4D0230
49
2.3
18
3
29.4
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128967
AQRVDBL4D0240
49
2.4
18
3
29.5
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128976
AQRVDBL4D0250
49
2.5
18
3
29.6
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
地域運賃
52128985
AQRVDBL4D0260
49
2.6
20
3
27.7
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52128994
AQRVDBL4D0270
49
2.7
20
3
27.7
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129010
AQRVDBL4D0280
49
2.8
20
3
27.8
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129019
AQRVDBL4D0290
49
2.9
20
3
27.9
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129028
AQRVDBL4D0300
49
3
20
3
28
¥
8,510
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
地域運賃
52129037
AQRVDBL4D0310
60
3.1
25
4
33.2
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129046
AQRVDBL4D0320
60
3.2
25
4
33.3
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129055
AQRVDBL4D0330
60
3.3
25
4
33.4
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
地域運賃
52129064
AQRVDBL4D0340
60
3.4
25
4
33.5
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129080
AQRVDBL4D0350
60
3.5
25
4
33.6
¥
9,150
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129089
AQRVDBL4D0360
60
3.6
28
4
30.7
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129098
AQRVDBL4D0370
60
3.7
28
4
30.7
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129107
AQRVDBL4D0380
60
3.8
28
4
30.8
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129116
AQRVDBL4D0390
60
3.9
28
4
30.9
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129125
AQRVDBL4D0400
60
4
28
4
31
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129134
AQRVDBL4D0410
77
4.1
32
5
43.2
¥
10,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129150
AQRVDBL4D0420
77
4.2
32
5
43.3
¥
10,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129159
AQRVDBL4D0430
77
4.3
32
5
43.4
¥
10,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129168
AQRVDBL4D0440
77
4.4
32
5
43.5
¥
10,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129177
AQRVDBL4D0450
77
4.5
32
5
43.6
¥
10,340
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129186
AQRVDBL4D0460
77
4.6
39
5
36.7
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129195
AQRVDBL4D0470
77
4.7
39
5
36.7
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129204
AQRVDBL4D0480
77
4.8
39
5
36.8
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129220
AQRVDBL4D0490
77
4.9
39
5
36.9
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129229
AQRVDBL4D0500
77
5
39
5
37
¥
11,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129238
AQRVDBL4D0510
82
5.1
40
6
40.2
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129247
AQRVDBL4D0520
82
5.2
40
6
40.3
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129256
AQRVDBL4D0530
82
5.3
40
6
40.4
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129265
AQRVDBL4D0540
82
5.4
40
6
40.5
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129274
AQRVDBL4D0550
82
5.5
40
6
40.6
¥
11,700
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129290
AQRVDBL4D0560
82
5.6
42
6
38.7
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129299
AQRVDBL4D0570
82
5.7
42
6
38.7
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129308
AQRVDBL4D0580
82
5.8
42
6
38.8
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129317
AQRVDBL4D0590
82
5.9
42
6
38.9
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129326
AQRVDBL4D0600
82
6
42
6
39
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129335
AQRVDBL4D0610
84
6.1
43
7
39.2
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129344
AQRVDBL4D0620
84
6.2
43
7
39.3
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129360
AQRVDBL4D0630
84
6.3
43
7
39.4
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129369
AQRVDBL4D0640
84
6.4
43
7
39.5
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129378
AQRVDBL4D0650
84
6.5
43
7
39.6
¥
12,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129387
AQRVDBL4D0660
84
6.6
44
7
38.7
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129396
AQRVDBL4D0670
84
6.7
44
7
38.7
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129405
AQRVDBL4D0680
84
6.8
44
7
38.8
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
52129414
AQRVDBL4D0690
84
6.9
44
7
38.9
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった