新北九州工業
レンジフードフィルター 深・浅型用
フィルターの厚み増大!油の吸着増量!
用途
取付テープで付けはずしが簡単。ライン入りで自由にお好みサイズでカット。レンジフード幅に合わせて切って使えます。60cmタイプで約4回分。90cmタイプで約2回分。フィルターは燃え広がらない難燃性の特殊加工。厚いフィルターが油汚れをキャッチするので、レンジフードのお掃除がラクラクです。
仕様
深・浅型用
付属品
取付テープ12片(1シート)付き
材質
【フィルター】難燃性不織布(再生PET含有)【取り付けテープ】ナイロン
寸法(cm)
約60×180
耐熱温度(℃)
70
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52128660
SR100-1H
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください