ねずみのANDY ホーローメジャーカップ

ねずみのANDY ホーローメジャーカップ - 豊琺瑯

におい移りが少なく衛生的

用途酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。目盛り付きで、お酢や調味料の計量や様々な用途で大活躍します。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板サイズS質量(g)約210寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約14×10×7満水容量(mL)約450内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52131049AMJ-2307
3,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする