豊琺瑯
Plune. ホーローキャニスター
におい移りが少なく衛生的
用途
酸や塩分に強く、におい移りが少なく衛生的です。蓋にはシリコンパッキン付きで、保存容器として最適です。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/天然木
質量(g)
約320
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約10.8×10.8×11.1
満水容量(mL)
約750
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132467
PCA-311
あかいちご
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52132476
PCA-312
ミミココモモ
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52132485
PCA-313
レモン
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
52132494
PCA-314
モノトーンドッグ
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください