Plune. ホーローキューブストッカー

Plune. ホーローキューブストッカー - 豊琺瑯Plune. ホーローキューブストッカー - 豊琺瑯Plune. ホーローキューブストッカー - 豊琺瑯Plune. ホーローキューブストッカー - 豊琺瑯Plune. ホーローキューブストッカー - 豊琺瑯Plune. ホーローキューブストッカー - 豊琺瑯

汚れやにおいがつきにくく衛生的

用途表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマーサイズS質量(g)約290寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約12.2×12.2×10満水容量(mL)約850内容量1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52131749PCS-302ミミココモモ
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
52131740PCS-301あかいちご
3,000
取扱い終了
52131758PCS-303レモン
3,000
取扱い終了
52131767PCS-304モノトーンドッグ
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする