豊琺瑯
Plune. ホーローレクタングルストッカー
汚れやにおいがつきにくく衛生的
用途
表面がガラス質なので、腐食に強く汚れやにおいがつきにくく衛生的。酸に強くてにおい移りの心配が少ないので、常備食の保存にも最適です。角型タイプなので積み重ねたり、横に並べた時もムダなすき間ができにくく収納スペースを有効に使えます。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
サイズ
M
質量(g)
約410
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約18×12.5×7.3
満水容量(mL)
約940
内容量
1個
注意
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131654
PRS-501
あかいちご
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
52131670
PRS-502
ミミココモモ
¥
3,200
取扱い終了
52131679
PRS-503
レモン
¥
3,200
取扱い終了
52131688
PRS-504
モノトーンドッグ
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください