豊琺瑯
Plune. ホーローマルチスクエアポット
そのまま加熱して、そのまま食卓に
用途
保存容器としてだけではなく、保存料理もそのまま加熱して、そのまま食卓に。ガス火、IH電磁調理器に対応。優れた耐久性、耐熱性、耐酸性。においが付きにくく、なめらかで洗いやすい。高い保温性で熱を逃さない。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。
材質
本体/ほうろう用鋼板 蓋/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
質量(g)
約460
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約17.8×14×11.8
満水容量(L)
約1.45
内容量
1個
注意
※蓋は保存容器専用のため、加熱する場合は必ず蓋を外して加熱するようお願いします。
※加熱中や加熱直後は取っ手が大変熱くなり、火傷の危険がありますので、必ずミトンやふきん等で取ってを持ってご使用をお願いします。
※本商品シリーズは下地は中国国内で、絵付けから仕上げまで完成工程を日本国内で行った商品です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52131487
YJ-823
akaiyaneno
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
52131469
YJ-821
モノトーンドッグ
¥
3,800
取扱い終了
52131478
YJ-822
WT・OHANA
¥
3,800
取扱い終了
52131496
YJ-824
もこもこお花ピンク
¥
3,800
取扱い終了
52131505
YJ-825
レモン
¥
3,800
取扱い終了
52131514
YJ-817
カラフルキャット
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください