曜日別特売

自転車用ヘルメット 革タイプ

自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン自転車用ヘルメット 革タイプ - ブレイン

PU革で本革に近い見た目と質感!つばがあるから日差し対策に!高強度で軽量のABS素材採用!
自転車用ヘルメットの性能規格(CE EN1078-2012)認定品。
CEマークは、製品をEU加盟国へ輸出する際に、安全基準条件(使用者・消費者の健康と安全および共通利益の確保を守るための条件)を満たすことを証明するマークです。
ぱっと見てヘルメットとわからないおしゃれなヘルメット。
ABS素材のヘルメットにPU革でデザイン性もUP。取り外し可能なインナークッションは、手洗い可能でいつでも清潔に保てます。
高強度ABS素材
高品質のABS素材で、軽さと耐衝撃性に優れています。また、防錆・耐熱にも優れています!外側のPU革と、内側のインナークッションでさらに耐衝撃性もアップ!
軽量で疲れない
わずか約350gの軽量タイプのヘルメットなので、疲れにくく、持運びもラクです。通勤や通学、お買い物などでも使いやすい重さです。
PU革で耐摩耗性
PUレザー(ポリウレタン樹脂レザー)は、弾力性や耐摩耗性、耐油性、通気性に優れています。
日差し対策
ヘルメットには長いつばがあるので、日差し対策ができます。
インナークッションは通気性&速乾性
マジックテープで簡単に取り外しのできるインナークッションは、メッシュ素材で通気性が良く、吸汗速乾してくれます。クッション性もあるので、耐衝撃性があります。

用途自転車用ヘルメット材質インナークッション:ポリエステル、ヘルメット:ABSレッド質量(g)約350奥行(mm)約285幅(cm)約19.7長さ(cm)約7.5(ツバ)高さ(cm)約14.5頭囲(cm)約54~62適合年齢(歳)12以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52133167BR-662
3,000
2,900
3,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする