Salon Sense
ハイスピードスリムドライヤー
(1件のレビュー)
幅(mm)
46
質量(kg)
0.43
高さ(mm)
260
奥行(mm)
48
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量調整
3段階
温度調節
4段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132765
KHD9570W
¥
18,000
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください