Salon Sense
ハイスピードイオンバランスドライヤー
幅(mm)
195
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
184
奥行(mm)
47
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
約1.7
風量調整
5段階
温度調節
HOT-SCALP-AUTO H/C
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132747
KHD9970C
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
8日以内出荷
返品不可
52132756
KHD9970K
¥
22,000
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コイズミビューティー ムービー 「ハイスピードイオンバランスドライヤー」KHD-9970
参考になった