ダブルファンドライヤー

ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]ダブルファンドライヤー - MONSTER[家電]
幅(mm)237質量(kg)0.69高さ(mm)280奥行(mm)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7風量(m3/min)2.4機能【マイナスイオン】5カ所の発生部モード切替HOT/温冷自動切替/スカルプ風量調整5段階マイナスイオン機能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52132695KHDW910K
12,000
11,900
13,090(税込)
8日以内出荷
返品不可
52132704KHDW910R
12,000
11,900
13,090(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ダブルファンドライヤー[MONSTER] 2023AW 30sTVCM「疾風ライダー」篇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする