アサヒサイクル
ヨーテボリ キッズヘルメット XS/S ブラウン
安心安全のSG認定品 シンプルなモノトーン調カラー
色
チャコールブラウン
サイズ
キッズXS/S
質量(g)
190
安全規格
SG認定品
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×220×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132939
8816
¥
3,255
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください