コイズミ(小泉成器)
海外対応 マイナスイオンヘアドライヤー
幅(mm)
181
質量(kg)
0.41
高さ(mm)
196
奥行(mm)
80
消費電力(W)
【100V・200V】850【120V・240V】1200
電源
1ΦAC 100V・200V/120V・240V 50/60Hz共用
コード長さ(m)
約1.7
機能
毛髪巻込み防止
動作切換スイッチ
HIGH-LO-OFF
マイナスイオン機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52132790
KDD0020N
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください